Fogantyú Elesa+Ganter GN 425.1-10-120-CR

Cabinet "U" handles, Steel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Elesa+Ganter:GN 425.1-10-120-CR
Rubix:473980
gyártó:GN 425.1-10-120-CR
EAN:4045525248342
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz120 mm
Anyag/befejezésAcél
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok GN425.1-10-120-CR


Cabinet "U" handles GN 425.1 are supplied with two zinc plated location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed. The chrome-plated design is only conditionally suitable for outdoor use. The stainless steel design version should be given preference.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg133 g
Hossz120 mm
Anyag/befejezésAcél
Átmérő10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Hossz