Referencia
Beta Tools:1132 170
Rubix:10434645
gyártó:011320107
EAN:8014230513690

Termék leírás : BETA 1132 170 Kábelvágó szigetelt réz és alumínium kábelhez PVC-bevonattal
Cable cutters for insulated copper and aluminium cables, slip-proof double layer PVC coated handles
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 183 g |
| Vágókapacitás | 10 mm |
| Hossz | 172 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
