Csapos típusú vezetőgörgők Nadella GC19EE
Cam follower with needle roller GC19
Lásd a műszaki információkatReferencia
Nadella:GC19EE
Rubix:583585

Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 32.7 mm |
|---|---|
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Külső átmérő | 19 mm |
Termék leírás : NADELLA GC 19 EE
Full complement cam follower with concentric needle roller, rounded outer washer to slide on a flat guide profile, complete with disc and nut.
Erősségek
High load capacity
Alkalmazások
Heavy loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 39 g |
|---|---|
| Szélesség | 32.7 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Külső átmérő | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre