Fájl Pferd Tools 299 b 350 Z00

Car Body File Blade

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Pferd Tools:299 b 350 Z00
Rubix:10449355
gyártó:14101357
EAN:4007220016268
PFERD Car body file blade 299 b 350 mm Z00

Műszaki összefoglalás

Hossz350 mm
Fogantyúnélkül
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PFERD Karosszériareszelo 299B 350 Z 00 P016268, 14101357


Car body file blades can be tensioned individually in the car body file holder and can be adapted to match the surface contour of the workpiece.

Erősségek

•The bending radius of the file can be steplessly adjusted via the tensioning system
Convex shape of the file prevents unwanted scratches
Can be used in a focused manner
Razor-sharp tooth edges

Alkalmazások

Equalize;Surface Processing

Technikai információk


Jellemzők
Hossz350 mm
Fogantyúnélkül
Keresztmetszet36,6 x 6,6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre