Forgómaró reszelő Pferd Tools SPG 0618/6 Z5
Carbide burr HM SPG 0618 5 6mm 6x18mm
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SPG 0618/6 Z5
Rubix:10008450
gyártó:21122556
EAN:4007220047972

Termék leírás : Pferd Keményfém (HM) marócsap SPG 0618/6 Z5 21122556; P047972
Tungsten carbide burrs, DIN 8032/8033, pointed tree shape SPG, tooth system 5, Rüggeberg
Rotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
