Szorítók Roebuck 885056

Cast Iron clamps

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:7901613
Roebuck:885056
Rubix:10003780
EAN:3660338383625
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Cast Iron Clamps 200 x 100 mm 27*7


Cast iron valve and cast
Treated steel brake
Screw phosphate thread
Ergonomics bi material handle
Made in Germany

Technikai információk


Jellemzők
Rögzítés200 mm
Kivetítés100 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre