T-kulcs Beta Tools 952AS 1/4
Chrome-plated T-handles with swivel hex sockets
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:952AS 1/4
Rubix:10433697
gyártó:009520256
EAN:8014230429205


Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 1/4 |
| Hossz | 395 mm |
Termék leírás : BETA 952AS Csuklós T-kulcs 1/4
Chrome-plated T-handles with swivel hex sockets
Erősségek
Chrome-plated T-handles with swivel hex sockets
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 420x40x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 164,5 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Lenyomat mérete | 1/4 |
| Hossz | 395 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre