Biztosító anyák AKN from MECALINE KMTA18-AKN, Belső ment: M90x2 | Névleges átmérő (metrikus): 90 mm

CLAMP NUTS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

AKN from MECALINE:KMTA18-AKN
Rubix:10163329
gyártó:890823
EAN:4055953384390
brand logo

Műszaki összefoglalás

Névleges átmérő (metrikus)90 mm
Belső mentm90x2
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Biztosító anya KMTA 18


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut, heavy duty, with three radial clamping pins

Technikai információk


Jellemzők
Névleges átmérő (metrikus)90 mm
Belső mentm90x2
Menetvágó magasság2 mm
Külső átmérő120 mm
Kulcsszélesség93 mm
Súly1.2 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre