Biztosító anyák AKN from MECALINE ZM115-AKN, Belső ment: M115x2 | Névleges átmérő (metrikus): 115 mm
CLAMP NUTS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
AKN from MECALINE:ZM115-AKN
Rubix:10163268
gyártó:890886
EAN:4055953227864


Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 115 mm |
|---|---|
| Belső ment | m115x2 |
Dokumentumok
Termék leírás : Biztosító anya ZM 115
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges átmérő (metrikus) | 115 mm |
|---|---|
| Belső ment | m115x2 |
| Menetvágó magasság | 2 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Kulcsszélesség | 137 mm |
| Súly | 1.13 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre