Nyomásorsó / csavar Elesa+Ganter GN 708.1-M6-55-B-ST
Clamping bolts with rubber pressure pad
Lásd a műszaki információkatReferencia
Elesa+Ganter:GN 708.1-M6-55-B-ST
Rubix:10414651
gyártó:GN 708.1-M6-55-B-ST
EAN:4045525789913



Termék leírás : GANTER GN708.1-M6-55-B-ST gumibakos szorítószár
The hexagon nuts are included.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16 g |
|---|---|
| Kivitelezés | b ballige druckfläche |
| Menetátmérő | 6 mm |
| Hossz | 55 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
