Rögzítő készlet / szorító elem Ringfeder RfN 7012 120X165
Clamping set, ISO 4762-12.9
Lásd a műszaki információkatReferencia
Ringfeder:RfN 7012 120X165
Rubix:631630
Termék leírás : Szorító elemek RFN 7012 120x165
The clamping set RfN 7012 is the narrowest type and is particularly suitable for applications in tight space conditions. This clamping set balances small tolerance errors and compensates for small assembly errors. When dismantling, the RfN 7012 is self-releasing. Due to the multi-part structure, the RfN 7012 clamping set works without moving parts on the shaft and hub. It can be stretched and relaxed several times. The RfN 7012 clamping set is not self-centring.
Alkalmazások
Chain wheels, levers, pulleys, slip on gear mechanisms, belt drums, wheels, sheaves
Technikai információk
Jellemzők
| Csavarok száma | 16 |
|---|---|
| Axiális erő | 251 kN |
| Felületi nyomótengely | 214 N/mm² |
| Átviteli nyomaték | 15085 N.m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

