Csiszolókorong Pferd Tools CC-FS 115 CO 50

COMBICLICK® CC-FS CO fibre disc

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:CC-FS 115 CO 50
Rubix:10454249
gyártó:64192005
EAN:4007220763261
PFERD COMBICLICK® fibre disc CC FS 115 CO 50

Műszaki összefoglalás

Átmérő115 mm
Szemcse50

Termék leírás : PFERD Combiclick-Fibertárcsacc-Fs115Co50 P763261, 64192005


I dischi in fibra CC-FS CO di Pferd Tools offrono soluzioni altamente performanti per la levigatura intensiva su materiali duri e stratificati. Il granulo ceramico autoaffilante CO garantisce un’asportazione di materiale elevata e uniforme e convince per le sue prestazioni di levigatura costantemente costanti nel tempo. Il sistema COMBICLICK consente inoltre un cambio rapido dell’utensile e riduce lo stress termico sul pezzo.

 

Caratteristiche:

Il sistema COMBICLICK di Pferd Tools si basa su un meccanismo di serraggio rapido abbinato a un piattello di supporto appositamente sviluppato. Questa struttura semplifica il montaggio e la sostituzione degli utensili abrasivi, garantendo al contempo un fissaggio sicuro e stabile. L’assenza di componenti di serraggio sporgenti riduce al minimo il rischio di graffi e consente uno sfruttamento ottimale dell’abrasivo.

Inoltre, il sistema COMBICLICK contribuisce a ridurre le vibrazioni, la rumorosità e le emissioni di polvere. Il processo di levigatura può essere eseguito sia in piano che con un angolo piatto, in particolare con dischi di diametro pari a 125 mm.

Il granulo ceramico autoaffilante CO è progettato specificamente per la lavorazione di materiali duri e stratificati. Consente un’elevata asportazione di materiale, garantendo al contempo prestazioni costanti per tutta la durata di utilizzo.

 

Specifiche:

• Diametro: 115 mm, 125 mm

• Grane: 24, 36, 50, 60, 80, 120

• Velocità massima: 13.300 giri/min (Ø 115 mm), 12.200 giri/min (Ø 125 mm)

• Velocità periferica massima: 80 m/s

• Abrasivo: granuli ceramici autoaffilanti CO

• Confezione: 25 pezzi

 

Norme:

• ISO 16057: norma per dischi in fibra vulcanizzata (forma A1, versione F). Garantisce requisiti definiti in materia di qualità di produzione e sicurezza per le applicazioni di levigatura industriale.

Erősségek

• Quick-clamping system for efficient and time-saving tool changes

• Reduced heat build-up on the workpiece and abrasive thanks to the integrated cooling effect

• Consistent, high material removal rate thanks to self-sharpening ceramic grit

• Extended service life of the grinding discs and reduced replacement intervals

• Improved working conditions thanks to lower levels of vibration, noise and dust

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő115 mm
Szemcse50
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre