Fix és változó nyitókulcs Roebuck 880101

COMBINATION SPANNERS - AF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Roebuck:880101
Rubix:10003979
EAN:3660338335488
brand logo

Műszaki összefoglalás

Nyitás5/16'
Hossz125 mm
Típuskombinált kulcs
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ROEBUCK Csillag-villáskulcs 5/16 AF – 880101


Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás5/16'
Hossz125 mm
Típuskombinált kulcs
Végsőcsiszolt
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre