Olló Roebuck 6808006

Comfort grip electrician’s scissors

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:6808006
Rubix:407511
EAN:3660338518119
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Elektronikai olló 138mm 946 -820 [ROEBUCK] / 2525323 / 68080


Comfortable dual material handle Serrated blade for hooking onto the material Perfect for stripping and cutting: Soft cable up to 22 mm² section Insulation material Electrician’s adhesive tape Cable fasteners Rubber Supplied with protective blade case

Technikai információk


Jellemzők
Hossz138 mm
Pengehossz42 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre