Elszigetelt csavarhúzó Wiha 00819

Csavarhúzók

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:00819
Rubix:10403644
gyártó:00819
EAN:4010995008192
brand logo

Termék leírás : Wiha SoftFinish csavarhúzó lapos 2.0 mm x 60 mm (00819)


Increases your efficiency: Unique Wiha handle-length concept for optimum balance of torque and control.

Protects your health: With the patented SoftFinish® handle design, ensuring work is kind to hands and muscles. Recommended by doctors and therapists at German Campaign for Healthier Backs.

Offers you full protection: Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC.

Application: For work in the area of live parts up to 1,000 V AC.

Manufactured acc. to IEC 60900.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre