Munka specifikus szerszámok

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • elektromos szerszámok (665)
  • vízvezeték-eszköz (157)
  • kőműves eszköz (130)
  • kertész eszköz (33)
  • asztalos szerszámok (3)
  • Gyártó
  • beta tools
    (257)
  • facom
    (4)
  • fortis tools
    (40)
  • gedore
    (8)
  • gedore red
    (2)
  • honeywell
    (1)
  • king tony
    (3)
  • 619 Termék(ek) 1009 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:220 mm
    • Min. préselési kapacitás:0.5 mm²
    • Max. préselési kapacitás:6 mm²
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:180 mm
    • Min. préselési kapacitás:0.08 mm²
    • Max. préselési kapacitás:16 mm²
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:2.7 mm
    • Súly:0.202 g
    • Hossz:20 mm
    brand logobrand logo

    KNIPEX BiX muanyag csovágó d20-d50mm, 90 22 10 BK

    • knipex:90 22 10 BK
    • rubix:10016023
    • ean:4003773087311
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:56 mm
    • Cső anyaga:műanyag
    brand logobrand logo

    KNIPEX PlastiCut tömlo- és csovágó olló 185mm, 90 20 185

    • knipex:90 20 185
    • rubix:78229
    • ean:4003773067122
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:25 mm
    • Cső anyaga:műanyag
    brand logobrand logo

    KNIPEX kapcsolószekrény kulcs, 4ágú 44mm, 00 11 02

    • knipex:00 11 02
    • rubix:98778
    • ean:4003773048947
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kulcs típusa:univerzális
    • Kulcsok száma:4
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:180 mm
    • Min. préselési kapacitás:0.25 mm²
    • Max. préselési kapacitás:16 mm²
    brand logobrand logo

    ROEBUCK Univerzális elosztószekrény kulcs - 845349

    • roebuck:845349
    • rubix:10175846
    • ean:3660338076039
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kulcs típusa:univerzális
    • Kulcsok száma:5
    brand logobrand logo

    STILLSON Csofogó mm 440

    • Lecserélt ref.:6906318
    • roebuck:733806
    • rubix:10004449
    • ean:3660338018848
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:76 mm
    • Hossz:450 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:6
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:27
    brand logobrand logo

    Spakli 7cm

    • spartex:845043
    • rubix:10179600
    • ean:3660338810022
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:70 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo

    SPARTEX spakli T4 – 845069

    • spartex:845069
    • rubix:10179609
    • ean:3660338810268
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:40 mm
    brand logobrand logo

    Relék 750104 [PILZ]

    • pilz:PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
    • rubix:304671
    • ean:4046548025675
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:22.5 mm
    • Súly:0.185 kg
    brand logobrand logo

    ROEBUCK oldalcsípo fogó, VDE, 2k nyél, polírozott 160mm - 5073398

    • Lecserélt ref.:7770638
    • roebuck:5073398
    • rubix:100428
    • ean:3660338341755
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Orr alakja:átlós
    • Hossz:160 mm
    brand logobrand logo

    KNIPEX ErgoStrip univerzális kábelcsupaszító, 16 95 01 SB

    • knipex:16 95 01 SB
    • rubix:500632
    • ean:4003773079927
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábel max. kapacitása:13 mm
    • Súly:75 g
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:2.8 mm
    • Súly:0.151 g
    • Hossz:18 mm
    brand logobrand logo

    KNIPEX univerzális kábelcsupaszító, 16 85 125 SB

    • knipex:16 85 125 SB
    • rubix:78225
    • ean:4003773060444
    • Elérhető
    • Kábelátmérő:13 mm
    • Súly:79 g
    • Hossz:125 mm
    brand logobrand logo

    KNIPEX TwinKey kapcsolószekrény kulcs 95mm, 00 11 01

    • knipex:00 11 01
    • rubix:98777
    • ean:4003773074670
    • Elérhető
    • Kulcs típusa:multifunkcionális
    • Kulcsok száma:1
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Orr alakja:egyenes
    • Vágókapacitás:15 mm
    • Hossz:200 mm
    brand logobrand logo

    ROEBUCK VDE Kombináltfogó 180mm 65/180 C5-VDE-2K - 5073393

    • Lecserélt ref.:840510
    • roebuck:5073393
    • rubix:100423
    • ean:3660338341700
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Orr alakja:univerzális
    • Vágókapacitás:2.8 mm
    • Hossz:180 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:7
    brand logobrand logo

    ROEBUCK lapos csavarhúzó, VDE, 2k nyél 2,5mm / 75mm - 880437

    • Lecserélt ref.:6071596
    • roebuck:880437
    • rubix:10003837
    • ean:3660338338427
    • Elérhető
    • Lenyomat:lapos
    • Pengehossz:75 mm
    • Lenyomat mérete:2.5
    24 items of 619