Elszigetelt csavarhúzó Roebuck 880437
Vde insulated 1000v slotted screwdriver
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:6071596
Roebuck:880437
Rubix:10003837
EAN:3660338338427
Dokumentumok
Termék leírás : ROEBUCK lapos csavarhúzó, VDE, 2k nyél 2,5mm / 75mm - 880437
Standard: ISO 2380/ IEC 60900 Certified VDE/GS
For all electrical applications up to 1000 v ACHardened chromium vanadium molybdenum steel blade, black finish.
Multi component ergonomic handle with anti-slip protection.
For all electrical applications up to 1000 v ACHardened chromium vanadium molybdenum steel blade, black finish.
Multi component ergonomic handle with anti-slip protection.
Erősségek
Isolation directly moulded on blade
Excellent torque application
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | lapos |
|---|---|
| Pengehossz | 75 mm |
| Lenyomat mérete | 2.5 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető