Préselő fogók Knipex 97 53 04
Önbeállító krimpelő fogók érvéghüvelyekhez, oldalsó bevezetéssel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Knipex:97 53 04
Rubix:77607
EAN:4003773028017





Műszaki összefoglalás
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Min. préselési kapacitás | 0.08 mm² |
| Max. préselési kapacitás | 16 mm² |
Termék leírás : KNIPEX önbeálló krimpelo fogó, oldalsó bevezetés, négyszög alak 180mm / 0,08-10/16mm2, 97 53 04
DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez. Önbeállás a kívánt érvéghüvely méretre. Állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható). Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált). Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez. Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivitellel és csekély súllyal
Knipex önbeálló saruzófogó 0,08-10 + 16mm2 97 53 04
Erősségek
Automatic adjustment to the desired tip size. Very comfortable to use thanks to its practical shape and its low weight.
Alkalmazások
For crimping of cable ends according to DIN 46228 Part 1 + 4.
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Min. préselési kapacitás | 0.08 mm² |
| Max. préselési kapacitás | 16 mm² |
| Súly | 459 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre