Elszigetelt csavarhúzó Wiha 03761

Csavarhúzók

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:03761
Rubix:10402372
gyártó:03761
EAN:4010995037611
brand logo

Termék leírás : Wiha SoftFinish csavarhúzó TORX® T6 x 60 mm (03761)


Increases your efficiency: Unique Wiha handle-length concept for optimum balance of torque and control.

Protects your health: With the patented SoftFinish® handle design, ensuring work is kind to hands and muscles. Recommended by doctors and therapists at German Campaign for Healthier Backs.

Offers you full protection: Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC.

Application: For work in the area of live parts up to 1,000 V AC.

Manufactured acc. to IEC 60900.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre