Sarokcsiszoló kefe Pferd Tools POS TBG 100/M14 INOX 0,50

Cup Brush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:POS TBG 100/M14 INOX 0,50
Rubix:10451622
gyártó:43308035
EAN:4007220003701
PFERD Threaded cup brush, knotted POS TBG 100/M14 INOX 0,50

Műszaki összefoglalás

Kefe átmérője100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Menetes Fazékkefe/Fonott Pos Tbg 100/M14 Inox 0.50 P003701, 43308035


Aggressive brush.
Excellent for heavy-duty brushing such as deburring, cleaning and derusting on large surfaces.

Alkalmazások

Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing

Technikai információk


Jellemzők
Kefe átmérője100 mm
Kábelátmérő0.5 mm
Max. sebesség9000 rpm
Menetátmérő14 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre