Referencia
Pferd Tools:TBG 100/M14 INOX 0,35
Rubix:10451517
gyártó:43308042
EAN:4007220955147




Termék leírás : PFERD Fazékkefe/Fonott Tbg 100/M14 Inox 0.35 P955147, 43308042
Aggressive brush. Excellent for heavy-duty brushing such as deburring, cleaning and derusting on large surfaces.
Alkalmazások
Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 100 mm |
|---|---|
| Kábelátmérő | 0.35 mm |
| Max. sebesség | 9000 rpm |
| Menetátmérő | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
