Hengergörgős csapágyak NSK N204W

Cylindrical roller bearing N2

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:N204W
Rubix:586615
gyártó:N204W N
EAN:00029176051340
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK N204W Hengergörgos csapágy


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg110 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre