Hengergörgős csapágyak NSK NJ306EW

Cylindrical roller bearing NJ3

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NJ306EW
Rubix:22406
gyártó:NJ306EW N
EAN:0029176589027
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NJ306EW Hengergörgos csapágy


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg360 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre