Hengergörgős csapágyak NSK NJ309ET

Cylindrical roller bearing NJ3

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NJ309ET
Rubix:4351
gyártó:NJ309ET N
EAN:00029176400575
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Hengergörgos csapágyak NJ309ET [NSK]


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg860 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre