Hengergörgős csapágyak NSK NN3026MBKRE2CC1P4
Cylindrical roller bearing NN30
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:NN3026MBKRE2CC1P4
Rubix:586748
gyártó:NN3026MBKRE2CC1P4 N
EAN:00029176537653


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 52 mm |
Termék leírás : NSK NN3026MBKRE2CC1P4 Hengergörgos csapágy
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
Cylindrical roller bearing double row NSK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5830 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 52 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre