Hengergörgős csapágyak NSK NN3028MBKRCC9P4
Cylindrical roller bearing NN30
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:NN3028MBKRCC9P4
Rubix:576561
gyártó:NN3028MBKRCC9P4 N
EAN:00029176687259


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 53 mm |
Termék leírás : NSK NN3028MBKRCC9P4 Hengergörgos csapágy
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5920 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 53 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre