Referencia
NSK:NU2219EMC3
Rubix:575174
gyártó:NU2219EMC3 N
EAN:00029176705571


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 43 mm |
Termék leírás : NSK NU2219EMC3 Hengergörgos csapágy
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4350 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 43 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre