Referencia
NSK:NU2319W
Rubix:572071
gyártó:NU2319W N
EAN:00029176404221


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 67 mm |
Termék leírás : NSK NU2319W
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9400 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 67 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre