Referencia
NSK:NU2318WC3
Rubix:584771
gyártó:NU2318WC3 N
EAN:00029176070884


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 64 mm |
Termék leírás : NSK NU2318WC3 Hengergörgos csapágy
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 64 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre