Hengergörgős csapágyak FAG NU319-E-XL-M1A
Cylindrical roller bearing NU3..-E
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:NU319-E-XL-M1A
Rubix:556367
gyártó:0192491520000
EAN:4012801400787


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : FAG NU319-E-XL-M1A Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, detachable bearing, can be dismantled, single row, brass cage, not sealed.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7336 g |
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre