Hengergörgős csapágyak FAG NU334-E-M1-C3
Cylindrical roller bearing NU3..-E
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:NU334-E-M1-C3
Rubix:557600
gyártó:0167404830030
EAN:4012801628044


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 72 mm |
Termék leírás : FAG NU334-E-M1-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, detachable bearing, can be dismantled, single row, brass cage, non-sealed, clearance larger than normal.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 72x360x360 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 37965 g |
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre