Hengergörgős csapágyak NSK NUP206EW

Cylindrical roller bearing NUP23

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NUP206EW
Rubix:586450
gyártó:NUP206EW N
EAN:00029176589485
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NUP206EW Hengergörgos csapágy


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg100 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre