Hengergörgős csapágyak NSK NUP2212ET

Cylindrical roller bearing NUP23

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NUP2212ET
Rubix:572061
gyártó:NUP2212ET N
EAN:00029176417030
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NUP2212ET


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg980 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség28 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre