Referencia
FAG:N205-E-XL-M1
Rubix:556363
gyártó:0192171700000
EAN:4012801592307


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : FAG N205-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 152 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre