Hengergörgős csapágyak FAG N206-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:N206-E-XL-M1
Rubix:556362
gyártó:0192171960000
EAN:4012801592413
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG N206-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, separable, with cage

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x62x62 mm
Logisztikai Tömeg237 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r36000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr45000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre