Hengergörgős csapágyak FAG N208-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:N208-E-XL-M1
Rubix:254236
gyártó:0192172690000
EAN:4012801402583
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség18 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG N208-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy


Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)18x80x80 mm
Logisztikai Tömeg402 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség18 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség7600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r53000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr63000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre