Referencia
FAG:N210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:557653
gyártó:0167337700030
EAN:4012801402750


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : FAG N210-E-XL-TVP2-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing N2. . -E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 483 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 69000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 75000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre