Hengergörgős csapágyak FAG N216-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:N216-E-XL-M1
Rubix:556357
gyártó:0192174980000
EAN:4012801403016
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG N216-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy


Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)26x140x140 mm
Logisztikai Tömeg1689 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r167000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr165000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre