Referencia
FAG:N219-E-XL-M1
Rubix:556562
gyártó:0167338780000
EAN:4012801403115


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Termék leírás : FAG N219-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3140 g |
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 265000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 260000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre