Hengergörgős csapágyak FAG N304-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:N304-E-XL-M1
Rubix:556091
gyártó:0192183700000
EAN:4012801592581


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG N304-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 175 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 37500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre