Referencia
FAG:N307-E-XL-M1
Rubix:558289
gyártó:0192184350000
EAN:4012801403610


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : FAG N307-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 550 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre