Hengergörgős csapágyak FAG N309-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:N309-E-XL-TVP2-C3
Rubix:557663
gyártó:0167339750030
EAN:4012801403818


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG N309-E-XL-TVP2-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 870 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 99000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 116000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre