Hengergörgős csapágyak FAG N311-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:N311-E-XL-TVP2-C3
Rubix:557183
gyártó:0167340250030
EAN:4012801403979
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG N311-E-XL-TVP2-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)29x120x120 mm
Logisztikai Tömeg1450 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r139000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr159000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre