Hengergörgős csapágyak FAG NJ211-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NJ211-E-XL-M1-C3
Rubix:556468
gyártó:0190074000030
EAN:4012801378550
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség21 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NJ211-E-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)21x100x100 mm
Logisztikai Tömeg760 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség21 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség5800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r95000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr99000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre