Referencia
FAG:NJ212-E-XL-M1A-C3
Rubix:556467
gyártó:0382595320030
EAN:4012801378802


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : FAG NJ212-E-XL-M1A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 950 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 5300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 103000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 112000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre