Referencia
FAG:NJ212-E-XL-M1-C3
Rubix:264699
gyártó:0190074260030
EAN:4012801176651


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : FAG NJ212-E-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 948 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre