Referencia
FAG:NJ2210-E-XL-M1
Rubix:557599
gyártó:0192231700000
EAN:4012801380027


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : FAG NJ2210-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 640 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 5300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 88000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 92000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre