Hengergörgős csapágyak FAG NJ2216-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NJ2216-E-XL-M1-C3
Rubix:41181
gyártó:0167350050030
EAN:4012801228206
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NJ2216-E-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)33x140x140 mm
Logisztikai Tömeg2230 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség3400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r244000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr221000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre