Referencia
FAG:NJ240-E-M1
Rubix:556854
gyártó:0167359860000
EAN:4012801334044


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 58 mm |
Termék leírás : FAG NJ240-E-M1 Hengergörgos csapágy
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 25200 g |
| Belső átmérő | 200 mm |
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 1600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1040000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 750000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre