Referencia
FAG:NNU4922-S-M-SP
Rubix:557628
gyártó:0192328370000
EAN:4012801231947


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Termék leírás : FAG NNU4922-S-M-SP Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearings NNU49..-S, plain bearing,double row, separable, with cage
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-M-SP, non-locating bearing, double row, separable, with cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 40x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1960 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 270000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 132000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre